Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gw-STD 050 PRO/evp/Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gw-STD 050 PRO/evp/Q3
Topfb. D100 G M14 gw-STD 050 PRO/evp/Q3
Topfb. D100 G M14 gw-STD 050 PRO/evp/Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002613194
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002613194
EAN/GTIN:
     4013349560148
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahld m14 100x0,50mm

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
30 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.