Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gz-STD080 PRO/evp/Q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gz-STD080 PRO/evp/Q-3
Topfb. D100 G M14 gz-STD080 PRO/evp/Q-3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608184
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608184
EAN/GTIN:
     4013349620330
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.8 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.