Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D120 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D120 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-4
Topfb. D120 G M14 gz-STD 050 PRO/evp/Q-4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608155
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608155
EAN/GTIN:
     4013349620163
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
6500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.