Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D120 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D120 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q4
Topfb. D120 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608135
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608135
EAN/GTIN:
     4013349620491
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
6500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.