Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q3
Topfb. D100 G M14 gz-STD 035 PRO/evp/Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608134
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608134
EAN/GTIN:
     4013349620118
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von großen Flächen
  • zusätzliche Besatzstabilisierung durch den Stützring
  • Stützring kann nach Abnutzung der Besatzlänge einfach abgeschlagen werden, um Restbesatz zu nutzen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.