|  |
 |
| Artikel-Nr.: CWECP-8487C Herst.-Nr.: 8487C EAN/GTIN: 3329680084870 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckiges Schlampermäppchen 22x4x14 cm, transparent Speziell für Klausuren auf Grund seiner Transparenz. Das Schlampermäppchen bietet viel Platz und ist leicht. Es eignet sich nicht nur perfekt für die Schule, sondern auch sehr gut als Make-up-Täschchen oder für andere Gelegenheiten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Rechteckiges Schlampermäppchen 22x4x14 cm, transparent | Herstellerproduktbeschreibung: | Speziell für Klausuren auf Grund seiner Transparenz. Das Schlampermäppchen bietet viel Platz und ist leicht. Es eignet sich nicht nur perfekt für die Schule, sondern auch sehr gut als Make-up-Täschchen oder für andere Gelegenheiten. | Anzahl der Produkte pro Lage: | 288 | Herstellerproduktfamilie: | Textil- und Fantasie-Bausätze | Herstellerproduktbestellzusatz: | Textil- und Fantasie-Bausätze | GTIN: | 3329680084870 | Herstellerartikelnummer: | 8487C | Herstellerproduktstamm: | Lederwaren+Schlampermäppchen | Herstellername: | Clairefontaine | Lieferantenartikelnummer: | 8487C | Marke: | Clairefontaine | Lieferantenprodukttyp: | LEDER TASCHEN & LEDERWAREN | Zolltarifnummer (TARIC): | 39261000 | Farbe: | durchsichtig | Alleinstellungsmerkmal: | Speziell für Klausuren auf Grund seiner Transparenz. Das Schlampermäppchen bietet viel Platz und ist leicht. Es eignet sich nicht nur perfekt für die Schule, sondern auch sehr gut als Make-up-Täschchen oder für andere Gelegenheiten. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Markerbox, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |