Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-69514D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     69514D
EAN/GTIN:
     9002493695146
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen. Pen Wave ist ein stabiler und robuster Stifteköcher mit großem Fassungsvermögen. Dank seiner 5 unterschiedlich hohen Fächer können Sie alle gängigsten Utensilien aufbewahren. Er bietet 4 hohe Fächer für große Utensilien wie Scheren oder Stifte und 1 niedriges Fach für kleine Gegenstände wie Büroklammern, Reißzwecken, USB-Sticks oder sogar Ihr Smartphone. Mit seinem äußerst praktischen Design passt sich dieser Stifteköcher optimal Ihrem Arbeitsbereich im Büro oder zu Hause an. Umweltfreundlich: Der Stifteköcher wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Lieferantenartikelnummer:
69514D
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktstamm:
Stifteköcher
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Stifteköcher
Farbe:
schwarz
Alleinstellungsmerkmal:
Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen.
Herstellerartikelnummer:
69514D
Herstellername:
Exacompta
GTIN:
9002493695146
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Anzahl der Fächer:
5
Lieferantenprodukttyp:
Stifteköcher
Anzahl der Produkte pro Lage:
60
Herstellerproduktbezeichnung:
Stifteköcher Pen Wave, Neo Deco
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen.
Herstellerproduktbestellzusatz:
Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.