Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl - Kristall
Artikel-Nr.:
     CWECP-62258D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62258D
EAN/GTIN:
     9002493108219
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl Mit dem Wandprospekthalter können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen. Mit 1 Fach für Flyer und Prospekte in A6 vertikal. Die maximale Fülltiefe beträgt 26mm. Der Wandprospekthalter wird fertig montiert geliefert und kann leicht an die Wand montiert werden. Hergestellt in Europa mit einer Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
kristall
Herstellerproduktstamm:
Tischaufsteller und Prospektha
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbestellzusatz:
Wandprospekthalter
Verpackung:
Ohne
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandprospekthalter A6 vertikal, Exacryl
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit dem Wandprospekthalter können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Herstellerproduktfamilie:
Prospekthalter
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A6
Marke:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
62258D
Lieferantenprodukttyp:
Tischständer
Alleinstellungsmerkmal:
Mit dem Wandprospekthalter können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
9002493108219
Lieferantenartikelnummer:
62258D
Anzahl der Produkte pro Lage:
144
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,47*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.