Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Briefablage COMBO MAXI, Office - Nachtblau
Artikel-Nr.:
     CWECP-115104D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     115104D
EAN/GTIN:
     9002493019393
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage COMBO MAXI, Office Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Für bis zu 750 Blatt (80g). Durch Distanzstücke (12714D) kann die Ablagekapazität vergrößert werden. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MAXI, Office
Werkstoff:
Polystyrol
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Verpackung:
Ohne
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Lieferantenartikelnummer:
115104D
GTIN:
9002493019393
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Anzahl der Produkte pro Lage:
36
Farbe:
kosmosblau
Herstellerartikelnummer:
115104D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,67*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.