Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Briefablage COMBO MINI, Office - Eisblau
Artikel-Nr.:
     CWECP-11410D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11410D
EAN/GTIN:
     9002493019362
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage COMBO MINI, Office Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Für bis zu 250 Blatt (80g). Durch Distanzstücke (12714D) kann die Ablagekapazität vergrößert werden. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
11410D
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Anzahl der Produkte pro Lage:
90
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Marke:
Exacompta
Farbe:
arktikblau
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MINI, Office
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablage von Exacompta ist belastbar und stabil. Sie ist vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Lieferantenartikelnummer:
11410D
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
GTIN:
9002493019362
Werkstoff:
Polystyrol
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.