Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Apfelgrün
Artikel-Nr.:
     CWECP-113297D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113297D
EAN/GTIN:
     9002493019928
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Dank der seitlichen Einkerbungen COMBO sparen Sie Platz. Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. Die Briefablagen COMBO MIDI haben eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Marke:
Exacompta
GTIN:
9002493019928
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Lieferantenartikelnummer:
113297D
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Produkte pro Lage:
54
Farbe:
apfel
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
Herstellerartikelnummer:
113297D
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,89*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.