Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Orange glossy
Artikel-Nr.:
     CWECP-113246D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113246D
EAN/GTIN:
     9002493019911
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Dank der seitlichen Einkerbungen COMBO sparen Sie Platz. Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. Die Briefablagen COMBO MIDI haben eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Exacompta
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Lieferantenartikelnummer:
113246D
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
Marke:
Exacompta
Werkstoff:
Polystyrol
GTIN:
9002493019911
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Verpackung:
Ohne
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Farbe:
orange
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Anzahl der Produkte pro Lage:
54
Herstellerartikelnummer:
113246D
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,87*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.