Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama - Anisgrün glossy
Artikel-Nr.:
     CWECP-113225D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113225D
EAN/GTIN:
     9002493115880
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Dank der seitlichen Einkerbungen COMBO sparen Sie Platz. Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. Die Briefablagen COMBO MIDI haben eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
113225D
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Iderama
Lieferantenartikelnummer:
113225D
GTIN:
9002493115880
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
Anzahl der Produkte pro Lage:
54
Marke:
Exacompta
Verpackung:
Ohne
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,84*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
€ 1,1925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.