Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor - Karminrot glossy
Artikel-Nr.:
     CWECP-113224D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113224D
EAN/GTIN:
     9002493019843
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter. Dank der seitlichen Einkerbungen COMBO sparen Sie Platz. Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. Die Briefablagen COMBO MIDI haben eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktfamilie:
Briefablagen
Herstellerproduktstamm:
Briefablagen
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Farbe:
tiefrot
Alleinstellungsmerkmal:
Die Briefablagen von Exacompta sind belastbar und stabil. Für Dokumente im A4+ Format. Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Inklusive Etikettenhalter.
Herstellerproduktbestellzusatz:
Briefablagen
Herstellername:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
113224D
GTIN:
9002493019843
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage COMBO MIDI, Kollektion Linicolor
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Werkstoff:
Polystyrol
Lieferantenprodukttyp:
Briefkörbe
Anzahl der Produkte pro Lage:
54
Lieferantenartikelnummer:
113224D
Marke:
Exacompta
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.