Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5in1 Hub mit Lightning Anschluss weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
5in1 Hub mit Lightning Anschluss weiß
5in1 Hub mit Lightning Anschluss weiß
5in1 Hub mit Lightning Anschluss weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468789
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468789
EAN/GTIN:
     4250774955877
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Dock
Dockingstation für Tablet
Erweitere deine Apple-Geräte um weitere Anschlüsse wie eine HDMI Schnittstelle, einen SD Kartenleser oder einen USB-Anschluss.

Produkteigenschaften

  • Videoausgang: HDMI-Schnittstelle unterstützt eine Videoauflösung bis zu 1920x1080 @60Hz
  • 8Pin Apple Anschluss: Mit dem Lightning-Ladeanschluss kannst du dein iPad mit Strom versorgen, während du z.B. dein Telefon oder deine AirPods lädst.
  • 2 Kartensteckplätze: Schnelles Lesen und Schreiben auf SD und Micro SD-Speicherkarten
  • USB-A Port: Eignet sich perfekt für den Anschluss externer USB-Sticks, Festplatten oder sonstiger Peripherie-Geräte wie Maus oder Tastaturen.


Technische Daten

  • 1x Lightning Ausgang zum Anschließen an iPhone oder iPad
  • 1x Lightning Eingang für den Stromadapter
  • Eingangs-/Ausgangsleistung Lightning Ports: DC 5V/2A
  • 1x USB 2.0 Ausgang zum Anschließen von U-Disk, Maus, Tastatur
  • 1x HDMI-Buchse für die Verbindung mit TV, Beamer usw.
  • 1x SD-Kartensteckplatz
  • 1x Micro SD-Kartensteckplatz
  • IOS 13-14 kompatibel
  • Kabellänge: 10cm
  • Gewicht: 50g
  • Abmessungen: 75x110x32mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet Dockingstation, dockingstation für tablet, HDMI Easy Projection Apple Lightning iPhone ipad TV Beamer 8pin lightning port adapter video Multiport Multi-port Multi Port SD Karte TF Kartenleser IOS13 ios14 USB-A USBA USB office new2119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.