Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5mm Stereo Audio Kabel SoundCord 1m textil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468587
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468587
EAN/GTIN:
     4250774927072
Suchbegriffe:
3,5 mm 3,5mm 3.5 mm 3.5mm Audio-Kab...
  • Überträgt Audiosignale zuverlässig
  • Universell
  • Robust
  • 3,5 mm Klinkenstecker
  • Länge: 1m

Überträgt Audiosignale zuverlässig

Das Stereo Audio Kabel SoundCord mit 3,5 mm Steckern gewährleistet eine äußerst zuverlässige Übertragung von Audiosignalen. Es eignet sich hervorragend zum Anschließen von Lautsprechern an mobile Geräte wie Smartphones. Die SoundCord-Serie bietet eine Auswahl an hochwertigen 3,5 mm Klinkenkabeln, die eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zwischen Lautsprechern, Bluetooth-Sendern oder Kopfhörern und deinen Geräten ermöglichen. Genieße deine Lieblingsmusik in bester Qualität und erlebe hochwertigen Sound beim Spielen auf deinem PC, Tablet oder Smartphone. Mit dem SoundCord kannst du das volle Potenzial deiner Audiogeräte ausschöpfen.


Universell

Das 4smarts Stereo Audio Kabel SoundCord ist universell und für jedes Gerät geeignet, das mit einem Standard 3,5 mm Klinkenstecker ausgestattet ist.


Robust

Unser Stereo Audio Kabel verfügt über einen Kabelmantel aus strapazierfähigem Textilgeflecht, das als zusätzliche Schutzschicht dient.


3,5 mm Klinkenstecker

Das 4smarts Stereo Audio Kabel SoundCord ist an beiden Enden mit 3,5 mm Miniklinkensteckern ausgestattet. Es ist 1 m lang.


Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.