Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf USB-C und Lightning Kabel ComboCord CL 1.5m textil monochrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C und Lightning Kabel ComboCord CL 1.5m textil monochrom
USB-C auf USB-C und Lightning Kabel ComboCord CL 1.5m textil monochrom
USB-C auf USB-C und Lightning Kabel ComboCord CL 1.5m textil monochrom
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468545
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468545
EAN/GTIN:
     4250774954825
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Universelles Kabel zum schnellen Aufladen und synchronisieren von Geräten mit Lightning- oder USB-C Anschluss.

Produkteigenschaften:

  • Multitasking: Sowohl zum Laden als auch zum Synchronisieren geeignet
  • Blitzschnell: Der integrierte Power Delivery Chip ermöglicht schnelles Laden.
  • Solide: Robuste Aluminiumstecker und Kabelmantel aus widerstandsfähigem Textilgeflecht als zusätzliche Schutzschicht. Der Knickschutz verhindert Kabelbruch und erhöht die Lebensdauer.
  • Leistungsstark: Das ComboCord CL kann bis zu 3A übertragen und ist somit kompatibel mit Schnellladegeräten.


Technische Daten:

  • USB-C auf Lightning Ausgangsleitung: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (20W max.)
  • USB-C auf USB-C Ausgangsleistung: DC 20V/3A (60W max.)
  • USB-C Stecker auf USB-C und Lightning (2in1 Stecker)
  • Kabellänge: 1,5m
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Cord Daten Daten-Kabel Datenkabel Handy Handyladekabel Kabel Lade Lade-Kabel Ladekabel Smartphoneladekabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB USB Datenkabel USB Ladekabel USB-Datenkabel USB-Kabel USB-Kabel USB-Ladekabel USB-Typ-C US
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.