Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll
Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll
Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll
Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll
Active Pro Universal Bluetooth Waterproof Case Dive Pro für Smartphones bis zu 6,9 Zoll
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-467696
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S467696
EAN/GTIN:
     4250774955143
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Schutzhülle
Fairphone Smartphone Schutzhülle
Google Smartphone Schutzhülle
HONOR Smartphone Schutzhülle
Universell, robust, unzerstörbar und zu 40m Tiefe wasserdicht: Die Dive Pro Universalhülle erlaubt dir dein Smartphone auf jeden Tauch- oder Schnorchelausflug dabei zu haben und deine Abenteuer zu filmen oder auf Fotos festzuhalten.

Details:

  • Wasserdicht: Mit einer maximalen Tauchtiefe von 40 Metern eignet sich diese Tasche bestens für Hobbyschnorchler als auch für professionelle Taucher. 
  • Robust: Das extrem stabile Gehäuse und die langlebigen Materialien beschützen das Smartphone nach der Vakuumirrung zuverlässig vor Wassereinbruch und somit möglichen Beschädigungen während der Tauchgänge.
  • Universell: Dank der ausgeklügelten Konstruktion lässt sich diese Tauchtasche für eine große Anzahl an Geräten nutzen. Ein starker Klebestreifen hält dabei das Smartphone sicher in Position.
  • Intuitiv: Verbinde schnell und unkompliziert dein Smartphone via Bluetooth mit der Tauchtasche. Über den außen angebrachten Joystick kannst du dann mit dem Cursor über deinen Bildschirm navigieren und beispielsweise zwischen Foto und Videoaufnahmen switchen als auch Videos starten, stoppen oder beenden. 
  • Sicher: Der zuverlässige Drehverschluss und die Dichtung aus Silikon halten dein Smartphone während deiner Tauchgänge trocken, während die im Lieferumfang enthaltene Handschlaufe dafür sorgt, dass dein Smartphone nicht versehentlich verloren geht. 


Verbraucherhinweis
Bitte beachten Sie diese wichtigen Punkte um die volle Wasserdichtigkeit der Tasche zu gewährleisten.

  • Öffne die Hülle durch gedrückt halten des roten Sicherungsknopf und drehe das Rad auf die rechte Seite
  • Verbinde dein Smartphone über Bluetooth mit der Hülle.
  • Lege das Smartphone ein.
  • Achte darauf das die Dichtungen der transparenten Abdeckung sauber, trocken und unbeschädigt sind.
  • Verschließe die Hülle wieder durch Drücken des roten Sicherungsknopfs und drehe das Rad zeitgleich nach links.
  • Entlüfte die Tasche, indem du die rote Aluminiumkappe auf der Vorderseite der Hülle öffnest. Setze die Vakuumpumpe direkt auf die weiße Membran und entlüfte die Tasche. 
  • Verschließe den Entlüftungsauslass nach diesem Vorgang wieder mit der Aluminiumkappe.  


Technische Daten:

  • Bluetooth 5.0
  • Bluetooth Frequenz: 2,402-2,480GHz
  • Bluetooth Reichweite: 10m
  • Stromversorgung über 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Silikondichtung
  • Gummierter Joystick zum Bedienen des Smartphones 
  • Gefertigt aus gehärtetem Glas, Aluminium und Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Microsoft Smartphone Schutzhülle, Nokia Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, iphone case weiß, Active Pro Active-Pro ActivePro Beach Handy Handy-Hülle Handy-Schutz Handy-Tasche Handyhülle Handytasche IP67 IP68 IPX IPXX Outdoor-Tasche Schutz-Hülle Schutzhülle Smartphone Smartphone-Hülle Smartphonehülle Sport Sport-Tasche Staubd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.