Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Solar Powerbank TitanPack Flex 10000mAh mit Ständer und Taschenlampe schwarz / orange
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-456301
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S456301
EAN/GTIN:
     4252011900220
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
usb akku
Produkteigenschaften
  • Ökologisch: Lade die Powerbank netzunabhängig mit der Energie der Sonne.
  • Effizient: Gleichzeitiges Laden von 2 Geräten möglich.
  • Blitzschnell: Lade deine Endgeräte mit Qualcomm Quick Charge 3.0 oder USB Power Delivery in Windeseile auf!
  • Nützlich: Die LED Taschenlampe spendet Licht, wahlweise weiß oder rot. Die SOS Funktion kann Dir dabei helfen im Dunkeln gefunden zu werden.
  • Durchdacht: Benutze den Haltebügel, um deine die Powerbank aufzustellen oder aufzuhängen. So kannst du das Solarfeld nach der Sonne oder die Lampe ausrichten.
  • Widerstandsfähig: Das stabile Gehäuse und die abgedichteten Anschlüsse schützen vor Stößen, Staub, Schmutz und Wasser.
  • Schlank: Das Gehäuse ist gerade mal 17mm dick und trägt daher kaum auf.
  • Praktisch: Der LED-Indikator zeigt, wie viel Saft noch in der Powerbank steckt.
  • Sicher: Wir verwenden ausschließlich zertifizierte Zellen und eine kurzschlusssichere Lade-Elektronik mit Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Jede einzelne Powerbank wird darüber hinaus vor dem Versand mehrfach geprüft.

Technische Daten

  • Akkutyp: Lithium-Polymer
  • Kapazität: 10000mAh (37 Wh)
  • Solar Aufladung: DC 5V/0,275A (1,3W max.)
  • Eingangsleistung Micro USB: DC 5V/2A, 9V/2A (18W max.)
  • Eingangsleistung USB-C: DC 5V/2A, 9V/2A (18W max.)
  • Ausgangsleistung USB-A: DC 5V/2A, 5V/3A, 12V/1,5A (18W max.)
  • Ausgangsleistung USB-C: DC 5V/2A, 9V/2A (18W max.)
  • Ladezeit: ca. 4-5 Stunden bei Schnellladen
  • Gewicht: 285 g
  • Abmessungen: 164x84x18mm

Verbraucherhinweis
Bitte beachte, dass das Solar-Panel aufgrund der kompakten Bauform der Powerbank sehr klein ist und dadurch nur sehr langsam lädt. Selbst wenn du die Powerbank dauerhaft in der Sonne liegen lässt, benötigt die Solarladung knapp 7x länger als über USB (also rund 70 Sonnenstunden!). Die Solarladung lädt aber im Ernstfall dein Smartphone genug, dass du auch in der Wildnis ohne Ladegerät einen schnellen Anruf tätigen kannst.

Weitere Suchbegriffe: 468568
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.