Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sockel 110 mm hoch, 110x300x490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sockel 110 mm hoch, 110x300x490mm
C+P Sockel 110 mm hoch, 110x300x490mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9-8023-7110_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9-8023-7110|
EAN/GTIN:
     4061261088387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
110 mm hoher Sockel, Stahl lackiert, Farbe: RAL 7035 Lichtgrau, Basis, Maße (H x B x T): 110 x 300 x 490 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 mm
EAN Code:
4061261088387
Höhe:
110 | 110 mm
Tiefe:
490 | 490 mm
Serie:
Basis
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel (zur Selbstmontage)
Höhe Unterbau:
110
Material Unterbau:
Stahl
Artikelkurztext:
Sockel 110 mm hoch
Marke:
Basis
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.