Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, B925T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, B925T452 mm,
C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, B925T452 mm,
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, B925T452 mm,
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-80E1|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-80E1|
EAN/GTIN:
     4064615087586
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Lagerregal Metallplatte
Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Steckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, Maße (B x T): 925 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4064615087586
Masse:
7.92
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
7.92 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.