Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 1 Satz Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 1 Satz Rollen
C+P 1 Satz Rollen
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8721-7010_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8721-7010|
EAN/GTIN:
     4064615017002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Lenkrolle
Schwenkrolle
1 Satz Rollen, bestehend aus 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Acurado
Weitere Informationen:
EAN Code:
4064615017002
Masse:
0.88
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Fahrbahr:
Ja
Rollen:
Lenkrollen
Rollendurchmesser:
73
Tragkraft je Rolle:
90
Material Rollen:
PA/PU
Farbe Rollen:
Schwarz
Gewicht:
0.88 kg
Artikelkurztext:
1 Satz Rollen
Marke:
Acuardo-89
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
83022000
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, beistellschrank, Fußgestell, Fußgestelle, Sockel, Gestell, Gestelle, Schrank Gestell, Untergestell, Untergestelle, Schrank-Füße, Sitzbox, Aufbewahrungsbox, Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Fuß Höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.