Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8500-15_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8500-15|
EAN/GTIN:
     4025314819014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenrahmen aus Kunststoff, Serie 8070, Maße (H x B x T): 26 x 76 x 4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
76 | 76 mm
EAN Code:
4025314819014
Höhe:
26 | 26 mm
Tiefe:
4 | 4 mm
Serie:
Serie 8070
Anlieferzustand:
montiert
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Kunststoff
Artikelkurztext:
Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
Marke:
Serie 8070
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.