Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8470-301|S10150
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470-301|S10150
EAN/GTIN:
     4062084595854
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, 3 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 920 x 490 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
920 mm | 300
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
86 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Sockel
Abteilbreite:
300
Beschlag Front:
innen
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Anzahl Fächer:
12
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anzahl Abteile:
3
Anschlag Front:
DIN rechts
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
12 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4062084595854
Masse:
86
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 865,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,65*
€ 1.243,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,12*
€ 1.211,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.007,73*
€ 1.199,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,62*
€ 1.121,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,68*
€ 1.093,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,66*
€ 1.030,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.