Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8120-00|S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8120-00|S10028
EAN/GTIN:
     4025314636079
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, mit verkürzter Mitteltrennwand, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
43 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Trennwand:
mittig, verkürzt
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Ablageboden:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Verschluss:
Drehriegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Garderobenstange:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Ablageboden:
4
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
EAN Code:
4025314636079
Masse:
43
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank h1800xb610xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Putzmittelschrank, Besenschrank, Wäscheschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.