Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8120-00|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8120-00|S10010
EAN/GTIN:
     4025314635898
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, mit verkürzter Mitteltrennwand, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
43 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garderobenstange:
fixiert
Material Unterbau:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Trennwand:
mittig, verkürzt
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Drehriegel
Ablageboden:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Ablageboden:
4
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Anzahl Abteile:
2
EAN Code:
4025314635898
Masse:
43
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Besenschrank, Wäscheschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.