Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1500xT750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB150
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB150
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-200|S10052
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-200|S10052
EAN/GTIN:
     4053597557453
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Gewicht:
44 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Zertifkat GS:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Schuhrost:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellmaterial:
Stahl
EAN Code:
4053597557453
Lieferanten-Artikelnummer:
8051-200|S10052
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, doppelseitige garderobenbank, Sitzbank doppelseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,89*
€ 803,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,00*
€ 794,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,31*
€ 756,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.