Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic, H1800xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Classic, H1800xB810xT500mm
C+P Wäsche-Spind Classic, H1800xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8022-22B|S10059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-22B|S10059
EAN/GTIN:
     4050646048672
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, mit Mitteltrennwand, Abteilbreite 400 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 4 Ablageböden, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
60 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Trennwand:
mittig
Schließung:
Riegel
Verschluss:
Drehriegel
Garderobenstange:
fixiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Für Türanschlag:
rechts
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
8
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Beschlag Front:
innen
Anzahl Abteile:
2
EAN Code:
4050646048672
Masse:
60
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,73*
€ 658,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,70*
€ 636,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,46*
€ 533,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.