Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-22B|S10025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-22B|S10025
EAN/GTIN:
     4055404391656
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
57 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Beschriftung:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Drehriegel
Anzahl Ablageboden:
8
Höhe Unterbau:
150 mm
Unterbau:
Füße
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ablageboden:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Beschlag Front:
innen
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Abteilbreite:
400
EAN Code:
4055404391656
Masse:
57
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,02*
€ 522,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.