Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-20B|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-20B|S10039
EAN/GTIN:
     4062084432104
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
49 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
300
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Ablageboden:
fixiert
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anzahl Ablageboden:
8
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4062084432104
Masse:
49
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.