Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-20B|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-20B|S10037
EAN/GTIN:
     4062084432081
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
49 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verschluss:
Drehriegel
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Unterbau:
Füße
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Abteilbreite:
300
Höhe Unterbau:
150 mm
Ablageboden:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Ablageboden:
8
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Beschlag Front:
innen
Anzahl Abteile:
2
EAN Code:
4062084432081
Masse:
49
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,82*
€ 503,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.