Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T600 mm, Lichtgrau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T600 mm
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T600 mm
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T600 mm
C+P Logo
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T600 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54510-000|S10134
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54510-000|S10134
EAN/GTIN:
     4065714952591
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft, Maße (H x B x T): 570 x 430 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
430 | 430 MMT
EAN Code:
4065714952591
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
570 MMT
Gewicht:
35.73 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
828 MMT
Versandart:
per LKW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,17*
€ 684,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 569,29*
€ 677,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-030|
ab € 3,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-021|
ab € 4,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-023|
ab € 6,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-026|
ab € 3,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.