Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T800 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T800 mm
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T800 mm
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T800 mm
C+P Logo
C+P Rollcontainer Asisto, H570B430T800 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54230-000|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54230-000|S10004
EAN/GTIN:
     4062084274025
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE) mit hoher Traglast 35 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Aufsatz-Hängerahmen aus Stahl, voll ausziehbar, für Hängehefter DIN A4, Set bestehend aus 2 Stück für 1 Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, Maße (H x B x T): 570 x 430 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
430 | 430 MMT
EAN Code:
4062084274025
Tiefe:
800 | 800 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
570 MMT
Gewicht:
43.16 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
982 MMT
Schubladen Nutztiefe:
685 MMT
Versandart:
per LKW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,76*
€ 769,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,23*
€ 741,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,64*
€ 700,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,45*
€ 682,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
5500-704|
ab € 38,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-030|
ab € 3,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-026|
ab € 3,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-021|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0101-023|
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.