Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-46113-2118|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46113-2118|S10003
EAN/GTIN:
     4066681396166
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Abteil-Schrank
Stahl-Garderobenschrank Flex+, als Trockungsschrank, 2 Abteile zur separaten Nutzung für je 2 Personen, Abteilbreite 350 mm, Türen zueinanderschlagend, einzeln verschließbar, Korpus aus langlebiger, doppelwandiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzinkt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Innenwände, hygienisch und reinigungsfreundlich, für komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, Belüftung je Abteil über rückseitigen Belüftungskanal, Schrankboden hinten großflächig perforiert für optimale Luftzirkulation, 1 Installations- Schrägdach zur Unterbringung bauseitiger Installationen, mit Hauptschalter, Stahltüren, doppelwandig, gedämmt, 19 mm stark, 2 Kleinteilschalen, 2 seitliche Hakenleisten mit 3 verschiebbaren Edelstahl-Haken für Sportausrüstung, u.a., 2 Helmhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung von Sporthelmen, 2 Ablageboden mit integrierter Garderobenstange aus Stahl in Rasterlochungen verstellbar, platzsparend einklappbar, 4 Schuh- und Stiefelhalter, zur Belüftung, mit Verbindung zum Lüftungskanal für optionale Trocknungsfunktion, 4 Handschuhhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Ablaufwannen, auf 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 2 Spiegel ca. 110 x 90 mm zur individuellen Positionierung, 1 Lüftungs-/Heizelement zur schnellen und effektiven Trocknung der Garderobe, inkl. 5 m Anschlusskabel mit Steckertyp E+F, bedienbar mit Handy-App, Maße (H x B x T): 2350 x 700 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Schrägdach: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
350 | 700 MMT
EAN Code:
4066681396166
Höhe:
2350 | 2350 MMT
Masse:
148.91
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
148.91 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Lüftereinheit:
Lüftungs-/ Heizungsfunktion
Material Korpus:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
350
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Hakenleiste:
Ja
Material Handschuhhalter:
Kunststoff
Material Stiefelhalter:
Kunststoff
Material Kleinteilschale:
Kunststoff
Material Spiegel:
Metall
Material Helmhalter:
Kunststoff
Ausführung Helmhalter:
fixiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
links | rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Elektrifiziert:
Ja
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Steckertyp:
E+F
Steuerung Lüftereinheit:
App-Steuerung
Länge Zuleitung:
5 MTR
Energieverbr. Lüftungsbetrieb:
0,0088
Energieverbrauch Heizbetrieb:
1
Kippmaß:
2425 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
2060 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
310 MMT
Lichte Innentiefe:
530 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
2060 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
530 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,98*
€ 2.366,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,23*
€ 2.274,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.891,73*
€ 2.251,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,98*
€ 2.119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,21*
€ 2.095,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,94*
€ 2.061,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.