Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Weiß/HPL Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Weiß/HPL Eiche
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Weiß/HPL Eiche
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Weiß/HPL Eiche
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-46112-21181|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46112-21181|S10008
EAN/GTIN:
     4066681399082
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrspind 2 abteile
Stahl-Garderobenschrank Flex+, als Trocknungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 350 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus langlebiger, doppelwandiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzinkt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Innenwände, hygienisch und reinigungsfreundlich, für komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, Belüftung je Abteil über rückseitigen Belüftungskanal, Schrankboden hinten großflächig perforiert für optimale Luftzirkulation, 1 Installations-Schrägdach zur Unterbringung bauseitiger Installationen, mit Hauptschalter, 1 Ablageboden, 2 Trocknungs-Spezial-Kleiderbügel aus Kunststoff, mit Hotelstift, Farbe: Schwarz, 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Kleinteilschale, 1 seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Edelstahl-Haken für Sportausrüstung, u.a., 4 Schuh- und Stiefelhalter, zur Belüftung, mit Verbindung zum Lüftungskanal für optionale Trocknungsfunktion, 4 Handschuhhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung, 1 Helmhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung von Sporthelmen, 1 Ablageboden mit integrierter Garderobenstange aus Stahl in Rasterlochungen verstellbar, platzsparend einklappbar, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, auf 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 1 Spiegel ca. 110 x 90 mm zur individuellen Positionierung, 2 Ablaufwannen, 1 Lüftungs-/Heizelement zur schnellen und effektiven Trocknung der Garderobe, inkl. 5 m Anschlusskabel mit Steckertyp E+F, bedienbar mit Handy-App, Maße (H x B x T): 2350 x 700 x 600 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen HPL (Vollkern): Dekor Eiche Sereno, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Schrägdach: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
350 | 700 MMT
EAN Code:
4066681399082
Farbe:
schwarz
Höhe:
2350 | 2350 MMT
Masse:
128.63
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
128.63 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß | RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
Dekor Eiche Sereno
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Lüftereinheit:
Lüftungs-/ Heizungsfunktion
Material Korpus:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
350
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Anzahl Türen:
2 H87
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Garderobenhaken:
verschiebbar
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
4 H87
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Belastbarkeit Garderobenhaken:
20 KGM
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Kunststoff
Hakenleiste:
Ja
Ablageboden:
verstellbar
Anzahl Ablageboden:
1
Material Handschuhhalter:
Kunststoff
Material Stiefelhalter:
Kunststoff
Material Kleinteilschale:
Kunststoff
Material Spiegel:
Metall
Material Helmhalter:
Kunststoff
Ausführung Helmhalter:
fixiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Elektrifiziert:
Ja
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Steckertyp:
E+F
Steuerung Lüftereinheit:
App-Steuerung
Länge Zuleitung:
5 MTR
Energieverbr. Lüftungsbetrieb:
0,0088
Energieverbrauch Heizbetrieb:
1
Kippmaß:
2425 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
2060 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
380 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1600 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
310 MMT
Lichte Innentiefe:
530 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
2060 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
530 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, c+p feuerwehrspind
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,60*
€ 2.494,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,23*
€ 2.439,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.029,32*
€ 2.414,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,28*
€ 2.283,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,88*
€ 2.250,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,97*
€ 2.218,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.