Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-4222-25_S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4222-25|S10001
EAN/GTIN:
     4063332939642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal-Aktenstütze
Aktenregalaktenstütze
Aktenstütze Aktenregal
Buchstützen
aufschiebare Aktenstütze, Maße (H x B x T): 201 x 101 x 270 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
101 | 101 mm
EAN Code:
4063332939642
Höhe:
201 | 201 mm
Tiefe:
270 | 270 mm
Serie:
Acurado-1000
Anlieferzustand:
montiert
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
aufschiebbar
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
0.87 kg
Artikelkurztext:
aufschiebare Stahl-Aktenstütze
Marke:
Acurado-1000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Weitere Suchbegriffe: Bücherstützen, Ordnerstütze, Registraturstütze, buchstützen metall, aktenstütze aktenregal, Inneneinrichtung, Ausstattung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
€ 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.