Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Pendelstange System Elba/Leitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3202-82_S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-82|S10000
EAN/GTIN:
     4063332942888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelmappe
pendelmappe
Pendelstange aus Stahl für Pendelmappen System Elba/Leitz, Omnispace, Maße (B x T): 846 x 341 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
846 | 846 mm
EAN Code:
4063332942888
Tiefe:
341 | 341 mm
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
System Pendelstangen:
Elba/Leitz
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
2.13 kg
Artikelkurztext:
Pendelstange System Elba/Leitz
Marke:
Omnispace
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterauszug, Pendelstange, Pendelstangen, Hängemappenauszug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.