Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Pendelstange System Elba/Leitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3201-82_S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-82|S10000
EAN/GTIN:
     4063332942819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelmappe
pendelmappe
Pendelstange aus Stahl für Pendelmappen System Elba/Leitz, Omnispace, Maße (B x T): 646 x 341 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
646 | 646 mm
EAN Code:
4063332942819
Tiefe:
341 | 341 mm
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
System Pendelstangen:
Elba/Leitz
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
1.84 kg
Artikelkurztext:
Pendelstange System Elba/Leitz
Marke:
Omnispace
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterauszug, Pendelstange, Pendelstangen, Hängemappenauszug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.