Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hoher Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08800-7000605_S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08800-7000605|S10000
EAN/GTIN:
     4067521055243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Basis PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 600 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 | 600 mm
EAN Code:
4067521055243
Höhe:
100 | 100 mm
Masse:
3.18
Tiefe:
500 | 500 mm
Gewicht:
3.18 kg
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Anlieferzustand:
montiert
Marke:
Basis PLUS
Serie:
Basis PLUS
ZolltarifNr_DE:
94039910
Ursprungsland:
DE
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Farbe Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Master-PID:
08800-7000305|S10000|M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08800-7000605|S10001
€ 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.