Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hoher Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08000-7000305_S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7000305|S10001
EAN/GTIN:
     4067521305591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Classic PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 300 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 mm
EAN Code:
4067521305591
Höhe:
100 | 100 mm
Masse:
1.6
Tiefe:
500 | 500 mm
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
1.6 kg
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10000
€ 50,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.