Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1200T500 mm, Lichtgrau
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0496015-020|S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0496015-020|S10006
EAN/GTIN:
     4066681353442
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 500mm 2 abteil
Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite links und rechts 500 mm + mittig 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen im linken und rechten Abteil je 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Schiebehaken, im Mittelteil je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Wertfach-Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, im Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4066681353442
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
54.06
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
54.06 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
500+200
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren | offen / mit Wertfach
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
178 MMT
Wertfach Breite:
173 MMT
Wertfach Tiefe:
377 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
185 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite rechts:
499 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
199 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
118 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,77*
€ 964,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,04*
€ 928,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,07*
€ 918,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,58*
€ 874,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,43*
€ 857,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76404|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76407|
ab € 13,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 31,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76405|
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.