Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1800T500 mm, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1800T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1800T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1800T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1950B1800T500 mm, Feuerrot
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0495015-323|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0495015-323|S10011
EAN/GTIN:
     4066681354531
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Schließfachgarderobe
Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, für 4 Personen, bestehend aus 2 Spinden mit je 2 Fächern für Privatkleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen offenes Garderobenfach Breite 1200 mm für Einsatzkleidung, bestehend aus 1 Helmboden und zusätzlichem Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 12 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 perforierter Schuhboden elektrolytisch verzinkt, innen je Schrank 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, 2 Sockel aus Stahl, lackiert, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 4 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1950 x 1800 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Türen: RAL 3000 feuerrot, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 1800 MMT
EAN Code:
4066681354531
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
54.87
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
54.87 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Front:
RAL 3000 feuerrot
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Schuhboden:
Stahl verzinkt
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Schuhboden:
perforiert
Oberfläche Schuhboden:
lackiert
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Anzahl Haken Zwischenteil:
16
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
892 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
894 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
788 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
299 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
854 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,26*
€ 1.427,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,54*
€ 1.383,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,66*
€ 1.369,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,33*
€ 1.293,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,66*
€ 1.270,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,88*
€ 1.235,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-011|
ab € 34,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 33,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-012|
ab € 70,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 70,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.