Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMPENREGELSYSTEM SYHDFED-1X/355R-VZB25U99-0000-A0ANV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8124_17R.TIF
IH_HADR8124_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901506110
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901506110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialkolben-Verstellpumpe
Wirkungsgrad durch variablen Druck und Durchfluss. Kurze Ansprechzeit. Einstellbare Leistungsbegrenzung. Parametrierbar über Standard-Ethernet.
  • Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 355
  • Funktionalität: Schwenkwinkel-, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, analog
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804
Nenngröße:
355 cm³
Ansteuerungen Pumpen:
Variable
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 11+PE
Montage:
ISO 4-Loch
Max. Volumenstrom:
533 l/min
Verdrängungstyp:
variabel
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
207 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42.446,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.