Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WREE6E16-3X/V/24A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_4WREE_3X_17R.TIF
IH_4WREE_3X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901496427
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901496427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich;Zuverlässiges Regeln der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol;Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Elektrisch mit integrierter Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
16 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
2.64 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.072,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,45*
€ 2.782,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,51*
€ 2.730,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,96*
€ 2.583,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,45*
€ 2.515,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,44*
€ 2.466,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,75*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.