Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRLE16V200M-4X/MXY/24A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8153_19_17R.TIF
IH_HADR8153_19_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901401742
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901401742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Regeln der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol,Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Kennlinie progressiv mit linearer Feinsteuerung
  • Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol V
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Ansteuerungen:
Integrierte Elektronik
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU RoHS - Ric
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
800 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
200 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
11.62 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.765,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.013,72*
€ 4.776,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,40*
€ 4.673,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,26*
€ 4.538,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.769,39*
€ 4.485,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.765,44*
€ 4.480,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,60*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 51,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.