Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRKE16W6-220L-3X/6EG24ETK31/A1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6512_99_19R.TIF
IH_HAD6512_99_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901386113
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901386113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Regelung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Kennlinie linear
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W6
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
460 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
220 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
11.22 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.921,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.147,53*
€ 3.745,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.103,42*
€ 3.693,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.988,40*
€ 3.556,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,96*
€ 3.497,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.921,81*
€ 3.476,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,87*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.