Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC2A040B40F-1X/Z2Q7G24F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7694_7697_09_17R.TIF
IH_HAD7694_7697_09_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901359157
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901359157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
Wege-Ventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
450 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-101
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
40
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Max. Volumenstrom:
2400 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-10-7-1-16
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
9.44 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,67*
€ 2.405,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,37*
€ 2.372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,27*
€ 2.272,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,50*
€ 2.222,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,60*
€ 2.185,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900031155
ab € 27,46*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900082899
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.