Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD1,0-200-1X/10G04E-1N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901036595
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901036595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
membranspeicher 1l
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 10 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Innengewinde und Einschraubzapfen M33 x 1,5
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
200 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
200 l/min
Nennvolumen:
1.0 l
Konformität:
BA
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.