Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRZE25W6-325-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7735_10_17R.TIF
IH_HAD7735_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900616826
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900616826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Mit Druckreduzierventil
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W6
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
25
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
870 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
325 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-08-08-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
20.74 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.085,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.318,98*
€ 5.139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.281,59*
€ 5.095,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.145,21*
€ 4.932,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.089,38*
€ 4.866,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.085,85*
€ 4.862,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,67*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.