Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKABSCHALTVENTIL DA20-2-5X/200-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7661_09_17R.TIF
IH_HAD7661_09_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900597135
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckabschaltung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
20
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
7.65 kg
Weitere Suchbegriffe: druckabschaltventil da6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,45*
€ 1.546,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,35*
€ 1.523,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,91*
€ 1.445,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,46*
€ 1.399,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,21*
€ 1.352,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.